Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mixed Use-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6595756
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     832414-B21
EAN/GTIN:
     4514953945975
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Möchten Sie die Leistung Ihrer datenintensiven Anwendungsworkloads beschleunigen? HPE Server Solid State-Laufwerke (SSDs) für gemischte Verwendung (Mixed Use, MU) bieten eine außergewöhnliche Leistung und Belastbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPS-Leistung für zufällige Lese- und Schreibvorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch. HPE MU SSDs bieten Anwendungen mit der höchsten Leistung, die eine Kombination aus starken Lese- und Schreibfunktionen benötigen und in der Regel über eine Belastbarkeit zwischen <1 und <10 DWPD (Drive Writes per Day) verfügen. Die HPE SSDs wurden mehr als 2,4 Millionen Stunden dem strengsten Test- und Qualifikationsprogramm der Branche unterzogen und stellen so zuverlässige, leistungsfähige Laufwerke für die Kunden dar. Die durch HPE integrierte Firmware schützt Daten vor böswilligen Angriffen, die sie ändern oder zerstören könnten. Durch die selbsterklärenden Symbole auf dem HPE SMART Carrier ist der Laufwerkstatus kein Ratespiel mehr. Die Schaltfläche „Nicht entfernen" verhindert Datenverluste durch Benutzerfehler. Das mit Verwaltungstools kompatible HPE SmartSSD Wear Gauge kann zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden.
HPE Mixed Use-2 - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - mit HP SmartDrive-Träger
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Power Loss-Unterstützung
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
HP SmartDrive-Träger
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
535 MBps (lesen)/ 380 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
64000 IOPS
4 KB Random Write
26000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen9 for Google (2.5") ¦ HPE ProLiant DL120 Gen9 (2.5"), DL120 Gen9 Entry (2.5"), DL160 Gen9 (2.5"), DL160 Gen9 Base (2.5"), DL160 Gen9 Entry (2.5"), DL160 Gen9 Performance (2.5"), DL180 Gen9 (2.5"), DL180 Gen9 Base (2.5"), DL180 Gen9 Entry (2.5"), DL180 Gen9 Storage (2.5"), DL320e Gen8 (2.5"), DL320e Gen8 Base (2.5"), DL320e Gen8 Entry (2.5"), DL320e Gen8 Performance (2.5"), DL320e Gen8 Special Server (2.5"), DL320e Gen8 v2 (2.5"), DL320e Gen8 v2 Base (2.5"), DL320e Gen8 v2 Entry (2.5"), DL320e Gen8 v2 Performance (2.5"), DL360 Gen9 (2.5"), DL360 Gen9 Base (2.5"), DL360 Gen9 CMS (2.5"), DL360 Gen9 Entry (2.5"), DL360 Gen9 High Performance (2.5"), DL360 Gen9 Performance (2.5"), DL360 Gen9 Special Server (2.5"), DL360e Gen8 Special Server (2.5"), DL360p Gen8 (2.5"), DL360p Gen8 CMS (2.5"), DL360p Gen8 Performance (2.5"), DL360p Gen8 Special Server (2.5"), DL380 Gen9 (2.5"), DL380 Gen9 Base (2.5"), DL380 Gen9 Entry (2.5"), DL380 Gen9 High Performance (2.5"), DL380 Gen9 Performance (2.5"), DL380p Gen8 Performance (2.5"), DL385p Gen8 Entry (2.5"), DL385p Gen8 Storage Centric (2.5"), DL388 Gen9 (2.5"), DL388 Gen9 Base (2.5"), DL388p Gen8 Base (2.5"), DL580 Gen9 (2.5"), DL580 Gen9 Database (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration (2.5"), DL60 Gen9 (2.5"), DL60 Gen9 Base (2.5"), DL60 Gen9 Entry (2.5"), DL80 Gen9 (2.5"), DL80 Gen9 Base (2.5"), DL80 Gen9 Entry (2.5"), ML110 Gen9 (2.5"), ML110 Gen9 Base (2.5"), ML110 Gen9 Entry (2.5"), ML150 Gen9 (2.5"), ML150 Gen9 Base (2.5"), ML150 Gen9 Entry (2.5"), ML150 Gen9 Performance (2.5"), ML310e Gen8 Base (2.5"), ML310e Gen8 Entry (2.5"), ML310e Gen8 v2 (2.5"), ML310e Gen8 v2 Base (2.5"), ML310e Gen8 v2 Enty (2.5"), ML310e Gen8 v2 Performance (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (12G) (2.5"), XL230a Gen9 Compute Tray (6G) (2.5"), XL250a Gen9 Accelerator Tray (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,41*
€ 472,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,38*
€ 471,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,98*
€ 458,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,53*
€ 457,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,87*
€ 416,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.