Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6596642
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     508-91
EAN/GTIN:
     5705730508912
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
DisplayPort-Kabel zum direkten Anschluss eines Computers und eines Bildschirms, die beide über DisplayPort verfügen. Mit einem DisplayPort-Anschluss sind Ihnen kristallklare Digitalbilder und bester Sound garantiert.
Sandberg - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 2 m - eingerastet
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Besonderheiten
Eingerastet, Ultra HD (4K)-Support, Double Quality Tested (QQ)
Länge
2 m
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2, RoHS
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.