Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP J3H70A Großformat Medium 45,7 m Matt
HP J3H70A Großformat Medium 45,7 m Matt
Artikel-Nr.:
     C1002-6597009
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J3H70A
EAN/GTIN:
     0848412014983
HP - Matt - permanenter Klebstoff - 266 Mikron - Rolle (106,7 cm x 45,7 m) - 280 g/m² - 1 Rolle(n) Vinyl - für DesignJet L26500, L28500; Latex 280, 310, 3100, 330, 360, 3600
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 45,7 m)
Medientyp
Vinyl
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
280 g/m²
Merkmale
Wasserbeständig, wetterbeständig, sofortige Trocknung, auch für Kaltlaminierungen geeignet, ColorPRO Technologie
Medienstärke
266 Mikron
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet L26500, L28500 ¦ HP Latex 280, 310, 3100, 330, 360, 3600
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.