Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Deluxe Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6597213
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49041
EAN/GTIN:
     0023942490418
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Mit der Verbatim-Maus mit 8 Tasten und blauer LED ist es möglich, virtuell auf jeder Oberfläche wie Glas- oder Granit zu navigieren; die 2,4 GHz-Drahtlosleistung sorgt für verzögerungsfreie Cursorbewegungen. Die Maus wird über einen Nano-Receiver an den PC angeschlossen. Der Receiver ist so klein, dass er eingesteckt bleiben kann - praktisch für unterwegs. Wenn er nicht in Gebrauch ist, lässt sich der Receiver praktisch im Batteriefach verstauen. Das glatte ergonomische Design und die konturierte Form mit griffiger Oberfläche sorgen für viele komfortable Stunden am Computer.
Verbatim Deluxe - Maus - 8 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.2 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
82 g
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AA-Batterien
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.4 oder höher
Batterie
Typ
AA-Typ
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Zoom-Taste, 2 seitliche Tasten, Blue LED-Technologie, Windows 8-Startbildschirm-Taste, 3 DPI-Stufen
Anschlusstechnik
Kabellos
Anzahl Tasten
8
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Schnittstelle
2.4 GHz
Leistung
800/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.