| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6598455 Herst.-Nr.: J3H63A EAN/GTIN: 0848412014914 |
|
|
| | |
| HP - Glänzend - permanenter Klebstoff - 266 Mikron - Rolle (106,7 cm x 45,7 m) - 280 g/m² - 1 Rolle(n) Vinyl - für DesignJet L26500, L28500; Latex 280, 310, 3100, 330, 360, 3600 Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | Rolle (106,7 cm x 45,7 m) | | Medientyp | Vinyl | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 280 g/m² | | Merkmale | Wasserbeständig, wetterbeständig, sofortige Trocknung, auch für Kaltlaminierungen geeignet | | Medienstärke | 266 Mikron | | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | | Klebstofftyp | Permanenter Klebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet L26500, L28500 ¦ HP Latex 280, 310, 3100, 330, 360, 3600 |
|
| | |
| | | |
| |