Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Strix Raid DLX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6599402
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YB00H0-M1UA00
EAN/GTIN:
     4712900005950
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 7.1
soundkarte
asus soundkarte
Strix Raid DLX ist ein Premium Soundkarten-Set mit extrem audiophilen Komponenten für Gamer, die eine ultimative Audio-Performance wollen. Die Strix Raid DLX bietet dank ihres unglaublichen Signal-Rauschabstands (SNR) von 124 dB einen volumenreichen, packenden und kristallklaren Klang. Ihr 600 Ohm Kopfhörerverstärker ermöglicht darüber hinaus eine tiefe und straffe Basswiedergabe. Das leicht zu bedienende und leistungsfähige Sonic Studio Sound Tool und die Audio-Box bieten umfassende Einstellmöglichkeiten für die Soundkarte und ermöglichen unmittelbare Anpassungen im Spiel.
ASUS Strix Raid DLX - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 124 dB S/N - 7.1 - PCIe - CM6632A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Breite
2.2 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
13 cm
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
PCI Express
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x optischer S/PDIF-Adapter
Zubehör im Lieferumfang
Steuereinheit
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit)
Software
Treiber & Dienstprogramme, ASUS Instant On, Sonic Studio
Audioausgang
Kompatibilität
ASIO 2.0
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Rauschabstand
124 dB
Merkmale
Headphone Amplifier, Hyper Grounding Technology, Sonic Radar Pro
DAC-Auflösung
24-Bit
Abtastfrequenz
44.1 kHz (Min.) - 192 kHz (Max)
Audiomodi
Record: 24-Bit 192 kHz ¦ Wiedergabe: 24-Bit 192 kHz
Frequenzgang
10 - 48000 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Surround vorn) - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Mitte/Subwoofer) - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (seitlich)/SPDIF-Ausgang - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (hinten) - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio-Line-In/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm
Prozessor / Arbeitsspeicher
Signalprozessor
CM6632A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.