Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS STRIX RAID PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6599403
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YB00I0-M1UA00
EAN/GTIN:
     4712900005967
Suchbegriffe:
Lautstärkeregler
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
Soundkarte
soundkarte
Strix Raid Pro ist ein Premium Soundkarten-Set mit extrem audiophilen Komponenten für Gamer, die eine ultimative Audio-Performance wollen. Die Strix Raid Pro bietet dank ihres unglaublichen Signal-Rauschabstands (SNR) von 116 dB einen volumenreichen, packenden und kristallklaren Klang. Ihr 600 Ohm Kopfhörerverstärker ermöglicht darüber hinaus eine tiefe und straffe Basswiedergabe. Das leicht zu bedienende und leistungsfähige Sonic Studio Sound Tool und die Audio-Box bieten umfassende Einstellmöglichkeiten für die Soundkarte und ermöglichen unmittelbare Anpassungen im Spiel.
ASUS STRIX RAID PRO - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 116 dB S/N - 7.1 - PCIe - CM6632AX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Breite
2.2 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
480 g
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
PCI Express
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x optischer S/PDIF-Adapter
Zubehör im Lieferumfang
Steuereinheit
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit)
Software
Driver, Sonic Studio
Audioausgang
Kompatibilität
ASIO 2.0
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Rauschabstand
116 dB
Merkmale
Headphone Amplifier, Hyper Grounding Technology, Sonic Radar Pro, Raid Mode
DAC-Auflösung
24-Bit
Abtastfrequenz
44.1 kHz (Min.) - 192 kHz (Max)
Audiomodi
Record: 24-Bit 192 kHz ¦ Wiedergabe: 24-Bit 192 kHz
Frequenzgang
10 - 48000 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Surround vorn) - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Mitte/Subwoofer) - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (seitlich)/SPDIF-Ausgang - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (hinten) - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio-Line-In/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm
Prozessor / Arbeitsspeicher
Signalprozessor
CM6632AX
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.