| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6600529 Herst.-Nr.: 5506-821 EAN/GTIN: 7331021049161 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AXIS - Kamerakabel - Micro-USB Typ B (M) zu RJ-12 (M) - 15 m - weiß (Packung mit 4) - für AXIS F1004 Sensoreinheit, F34 Surveillance System Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kamerakabel | ![](/p.gif) | Farbe | Weiß | ![](/p.gif) | Länge | 15 m | ![](/p.gif) | Packungsmenge | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Konnektivität | Anschluss | 5-poliger Micro-USB Typ B - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-12 - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | AXIS F1004 Sensoreinheit, F34 Surveillance System |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |