Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fujitsu VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26391-F6055-L261 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Fujitsu S26391-F6055-L261 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6604395
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6055-L261
EAN/GTIN:
     4054681930725
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Fujitsu - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 1.8 m - Schwarz - für Celsius J550, J580; ESPRIMO D538/E94, D738/E94, D958, D958/E94, P558, P956, Q958
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
1.8 m
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J550/2-L, J580 ¦ Fujitsu ESPRIMO C720, C910-L, D538/E94+, D738/E94+, D958/E85+, D958/E94+, P558, P956 E90+, Q958/MRE ¦ Fujitsu LIFEBOOK E544, E754, S935, T725, T935
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.