Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B-T74 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6604680
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1259,0000
EAN/GTIN:
     4011324125900
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederverwertung ist ein zentraler Baustein in der Firmenphilosophie. Tonermodule sind sehr robust und bestens dafür geeignet.
KMP B-T74 - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN3390) - für Brother DCP-8250DN, HL-6180DW, HL-6180DWT, MFC-8950DW, MFC-8950DWT
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother TN3390
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-8250DN, HL-6180DW, HL-6180DWT, MFC-8950DW, MFC-8950DWT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.