Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B-T92 Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6604683
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1246,0006
EAN/GTIN:
     4011324124675
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
KMP B-T92 - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN321M) - für Brother DCP-L8400, DCP-L8450, HL-L8250, HL-L8350, MFC-L8650, MFC-L8850
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother TN321M
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
MPS-fähig, DIN 33871-1
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chipfrei
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW, HL-L8250CDN, HL-L8350CDW, HL-L8350CDWT, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.