Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B-T93 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6604684
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1246,0009
EAN/GTIN:
     4011324124682
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
KMP B-T93 - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN321Y) - für Brother DCP-L8400, DCP-L8450, HL-L8250, HL-L8350, MFC-L8650, MFC-L8850
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother TN321Y
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
MPS-fähig, DIN 33871-1
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chipfrei
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW, HL-L8250CDN, HL-L8350CDW, HL-L8350CDWT, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.