| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6611251 Herst.-Nr.: 5506-921 EAN/GTIN: 7331021049871 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AXIS F7308 - Kamerakabel - Micro-USB Typ B (M) zu RJ-12 (M) - 8 m - Schwarz (Packung mit 4) - für AXIS P1244, p1254, P1264, P8804 Stereo Sensor Kit Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kamerakabel | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Länge | 8 m | ![](/p.gif) | Packungsmenge | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Konnektivität | Anschluss | 5-poliger Micro-USB Typ B - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-12 - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | AXIS P1244, p1254, P1264, P8804 Stereo Sensor Kit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |