| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6611398 Herst.-Nr.: L4Z45A EAN/GTIN: 0848412015836 |
| |
|
| | |
| Das hochweiße HP Inkjetpapier für gestochen scharfe Texte und brillante Farben ist jetzt mit einer Helligkeit von 108+ noch weißer. HP Bright White Inkjet Paper - Matt - 119 Mikrometer - hochweiß - Rolle (91,4 cm x 152,4 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Papier - für PageWide XL 5000, 8000 Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | Rolle (91,4 cm x 152,4 m) | | Medientyp | Papier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 90 g/m² | | Medienfarbe | Hochweiß | | Medienstärke | 119 Mikrometer | | Rollenkerndurchmesser | 76.2 mm | | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | | Medienhelligkeit | 113 | | Ausführung der Oberfläche | Matt | | Medienweiße | 166 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP PageWide XL 5000, 8000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |