Durch den erweiterten Anzeigebereich dank einer verbesserten extrem dünnen Blende bietet der Dell 23 Monitor ein schlankes und attraktives Design und sorgt für herausragende Unterhaltung zu Hause.
Dell S2316H - LED-Monitor - 58.42 cm (23") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz - mit 3 Jahre Advance Exchange-Service
Allgemein | Farbe | Schwarz |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 58.42 cm (23") |
| Besonderheiten | Glänzend, LED-Randlichtsystem, einstellbare LED-Stromversorgungsanzeige, BFR/PVC-frei, Energy Gauge, Energy Saver |
| Farbunterstützung | 16,8 Millionen Farben |
| Videobandbreite | 148.5 MHz |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Reaktionszeit | 6 ms (Gray-to-Gray) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 52.07 cm x 17.99 cm x 40.42 cm - mit Fuß |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Energieverbrauch pro Jahr | 34 kWh |
| Kontrast | 1000:1 / 8000000:1 (dynamisch) |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Kombiniert mit | 3 Jahre Advance Exchange-Service |
| Pixelpitch | 0.265 mm |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Steuerelemente und Einstellungen | Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Sättigung, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Schattierung, Aspect Control |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Vertikale Bildwiederholrate | 56 - 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 83 kHz |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Farbraum | 72% (CIE 1931), 82% (CIE 1976) |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel |
| Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 23 W |
| Stromverbrauch (typisch) | 34 Watt |
Software / Systemanforderungen | Mitgelieferte Software | Treiber & Dienstprogramme, Dell Display Manager |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Audio | Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |
Konnektivität | Schnittstellen | HDMI ¦ VGA ¦ Audio Line-In ¦ Audio Line-Out |
Abmessungen und Gewicht | Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 52.07 cm - Tiefe: 17.99 cm - Höhe: 40.42 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 52.07 cm - Tiefe: 5.42 cm - Höhe: 31.16 cm - Gewicht: 2.9 kg |
Mechanisch | Neigungswinkel | -5/+21 |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 463 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 94 |
| PAIA Version | 9/5/2018 |
| Verwendung (kg CO2e) | 107 |
| Herstellung (kg CO2e) | 323 |
| Logistik (kg CO2e) | 31 |
| EOL (kg CO2e) | 2 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 356 |