Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP J3H73A Plotterpapier 45,7 m 152,4 cm
HP J3H73A Plotterpapier 45,7 m 152,4 cm
Artikel-Nr.:
     C1002-6617210
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J3H73A
EAN/GTIN:
     0848412015010
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier hp 91,4x45,7 m
HP - Matt - permanenter Klebstoff - 266 Mikron - Rolle (152,4 cm x 45,7 m) - 280 g/m² - 1 Rolle(n) Vinyl - für DesignJet L26500, L28500; Latex 280, 330, 360
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 45,7 m)
Medientyp
Vinyl
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
280 g/m²
Merkmale
Wasserbeständig, wetterbeständig, sofortige Trocknung, auch für Kaltlaminierungen geeignet, ColorPRO Technologie
Medienstärke
266 Mikron
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet L26500, L28500 ¦ HP Latex 280, 330, 360
Weitere Suchbegriffe: hp grossformatpapier, lfp papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.