Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Trommeleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6629282
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     724-BBND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Trommel von Dell wurde speziell für den Dell Smart Drucker S2825/H825/H625 entwickelt. Die Bildtrommel sorgt für die Aufbringung des Toners auf der Seite. Mit einer Trommel können etwa 50.000 Seiten.
Dell - Magenta - original - Trommeleinheit - für Dell S2825cdn; Color Cloud H625cdw, H825cdw
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 50000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell S2825cdn ¦ Dell Color Cloud H625cdw, H825cdw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.