| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6629285 Herst.-Nr.: 724-BBNI EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Trommel von Dell wurde speziell für den Dell Smart Drucker S2825/H825/H625 entwickelt. Die Bildtrommel sorgt für die Aufbringung des Toners auf der Seite. Mit einer Trommel können etwa 50.000 Seiten. Dell - Gelb - original - Trommeleinheit - für Dell S2825cdn; Color Cloud H625cdw, H825cdw Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Laser | | Verbrauchsmaterialtyp | Trommeleinheit | | Ergiebigkeit | Bis zu 50000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell S2825cdn ¦ Dell Color Cloud H625cdw, H825cdw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Dell, Entwicklereinheit Dell, Fotoeinheit Dell, Fotoleiter Dell, Photoleiter Dell, Trommeleinheit Dell, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell bildtrommel, bildtrommel |
| | |
| |