Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fargo DTC 1250E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6632491
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     050100
EAN/GTIN:
     0754563501008
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Der Ausweisdrucker FARGO DTC1250e ist die ideale Losung zum Drucken von Ausweiskarten für kleine Unternehmen, Schulen und lokale Behörden. Sie können damit 50% mehr vollfarbige, grafisch hochwertig gestaltete Ausweiskarten produzieren als bisher. Dank seines kompakten Designs kann der Ausweisdrucker FARGO DTC1250e in praktisch jeder Buroumgebung verwendet werden und einfach mit einem iCLASS SE Kodierer (Teil der iCLASS SE Plattform) aufgerüstet werden, damit Sie sichere, personalisierte Mitglieds- und Treueausweise auch mit Lichtbild in nur einem einzigen Schritt produzieren können.
Fargo DTC 1250E - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimation/thermisches Harz - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - bis zu 600 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermisches Harz - Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 600 Karten/Stunde - Schwarz Normal ¦ Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe
Schnittstelle
USB 2.0
Medienhandhabung
Zufuhrschacht für 100 Karten
Automatisch beidseitig
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
100 Karten
Medientyp
Karten, Polyesterkarte, PVC-Karte
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 x 52,1mm)
Max. Druckbreite
85.3 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
85.6 mm x 54 mm
Max. Drucklänge
53.7 mm
Ausgabefachkapazität
30 Karten
Zulässige Medienstärke
0.229 mm - 1.016 mm
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, EN55024, EN55022 Klasse A, CCC, EMC, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, KC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Fargo Workbench Diagnosis Utility, Swift ID Embedded Badging Application
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
18 °C
Max. Betriebstemperatur
27 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
47.5 cm
Tiefe
23.4 cm
Höhe
24.9 cm
Gewicht
4.54 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: thermosublimationsdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 764,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,54*
€ 997,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,74*
€ 992,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,08*
€ 973,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,64*
€ 951,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,47*
€ 909,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.