Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fargo DTC 4250e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6632499
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     052100
EAN/GTIN:
     0754563521006
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Fargo DTC 4250e - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimation/thermisches Harz - CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 mm x 52,1 mm) - 300 dpi - bis zu 600 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 225 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermisches Harz - Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 600 Karten/Stunde - Schwarz Normal ¦ Bis zu 225 Karten/Stunde - Farbe
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Medienhandhabung
Zufuhrschacht für 100 Karten
Automatisch beidseitig
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
100 Karten
Medientyp
Karten, Polyesterkarte, PVC-Karte
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 x 52,1mm)
Max. Druckbreite
53.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
54 mm x 85.6 mm
Max. Drucklänge
85.3 mm
Ausgabefachkapazität
100 Karten
Zulässige Medienstärke
0.229 mm - 1.016 mm
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 mm x 52,1 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
AES-256
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Passwortgeschützt
Kennzeichnung
BSMI, EN55024, EN55022 Klasse A, CCC, EMC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Fargo Workbench Diagnosis Utility, Swift ID Embedded Badging Application
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Red Hat Linux 6.4, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6, Mandriva Linux, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, openSUSE, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Debian GNU/Linux 7.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
18 °C
Max. Betriebstemperatur
27 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
47.5 cm
Tiefe
23.4 cm
Höhe
24.9 cm
Gewicht
5 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x LAN
Weitere Suchbegriffe: thermosublimationsdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.195,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,35*
€ 1.571,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,53*
€ 1.564,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,18*
€ 1.523,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,43*
€ 1.484,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,98*
€ 1.423,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.