| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6632704 Herst.-Nr.: 6028660 EAN/GTIN: 4034303022878 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Intenso Memory Board - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Anthrazit Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Breite | 75 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 115 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 15 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 174 g | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | ![](/p.gif) | Puffergröße | 8 MB | ![](/p.gif) | Kapazität | 1 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | LED-Status-Anzeige, formatiert mit FAT32 | ![](/p.gif) | Schnittstelle | USB 3.0 | Verschiedenes | Farbe | Anthrazit | ![](/p.gif) | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - extern | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 5.0 Gbps (USB 3.0) | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit | 85 MB/s | ![](/p.gif) | Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit | USB 3.0 (lesen): 85 MB/s ¦ USB 3.0 (schreiben): 75 MB/s | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.0 | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux 2.4.x, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |