| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6633590 Herst.-Nr.: 084052 EAN/GTIN: 0754563840527 |
| |
|
| | |
| Die Fargo 084052-Patrone ist für den Druck mit zwei schwarzen Harzplatten konzipiert und liefert lebendige Bilder. Dieses nachfüllbare Farbband nutzt Farbstoffsublimations- und Thermoharztechnologien, die eine zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer der Bilder gewährleisten. Mit einem Arbeitszyklus von 500 Bildern eignet sich diese Patrone für mittlere bis hohe Druckanforderungen und ist damit ein unverzichtbarer Bestandteil in jedem Druckbetrieb. Speziell für die Fargo-Serie fällt sie in die Kategorie der Druckverbrauchsmaterialien, die dazu dienen, die Druckfähigkeiten zu verbessern und jeden Druckauftrag zu optimieren. Fargo - YMCK - Ersatz-Druckband - für Fargo HDP 5000 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Gelb, Magenta, Cyan, Kunstharz schwarz) | | Drucktechnologie | Farbensublimierung, Thermal Resin (Thermalharz) | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Zwei schwarze Harzplatten | | Verbrauchsmaterialtyp | Ersatz-Druckband | | Ergiebigkeit | Bis zu 500 Bilder | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Fargo HDP 5000 |
|
| | |
| | | |
| |