Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Flash Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6634693
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54734
EAN/GTIN:
     4043619547340
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Delock SATA 6 Gb/s Flash-Modul ist aufgrund seiner geringen Größe, der hohen Stoßfestigkeit und des erweiterten Temperaturbereichs von -40°C ~ +85°C bestens für den robusten Einsatz in mobilen Geräten wie IPCs und Messsystemen sowie für den Digital Signage Bereich geeignet. Das Modul unterstützt den SATA 6 Gb/s-Standard und eignet sich daher für Anwendungen, die schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erfordern. Der Metallclip am SATA-Anschluss ermöglicht das Einrasten des Moduls in Ihren SATA-Port.
Delock Flash Modul - SSD - 32 GB - intern - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.2 mm
Tiefe
41.5 mm
Höhe
6.8 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
32 GB
Merkmale
Write Protection, thermal sensor, Speicherchip Toshiba A19, iSmart Funktion, ATA Security, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel
Stromversorgung
Energieverbrauch
1.8 Watt (Maximum)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 7-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
350 MBps (lesen)/ 75 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.