| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6634722 Herst.-Nr.: 1710,4840 EAN/GTIN: 4011324710489 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Sachen Qualität und Leistung will man keine Kompromisse eingehen. Egal ob wiederaufbereitete Tintenpatrone oder clevere Neuentwicklung, das Ziel für KMP Produkte ist immer gleich: 100 Prozent kompatibel und so gut wie das Original - zu einem attraktiven Preis. KMP H134 - 4 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 300, HP CC643EE) - für HP Deskjet F4210, F4213, F4235, F4250, F4273, F4274, F4275, F4283, F4288, F4292, F4293 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 300, HP CC643EE | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | ![](/p.gif) | Kapazität | 4 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 165 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Deskjet D2530, D2545, D2560, D2563, D2566, F4210, F4213, F4224, F4230, F4235, F4240, F4250, F4272, F4273, F4274, F4275, F4280, F4283, F4288, F4292, F4293 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, kmp druckerpatrone, druckerpatrone, druckerpatrone für hewlett-packard tricolor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |