Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H135 3 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP H135 Druckerpatrone Schwarz
KMP H135 Druckerpatrone Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6634723
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1719,4801
EAN/GTIN:
     4011324171945
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP H135 - 3 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 301, HP CH561EE) - für Deskjet 1050A J410, 1051A J410, 10XX, 10XX J410, 15XX, 2000, 2050 J510, 2050A J510
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 301, HP CH561EE
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
3 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chipfrei
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 190 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1000, 1000 J110a, 1000c, 1000cse, 1000cxi, 1010, 1050 J410a, 1050 J410c, 1050 J410d, 1050A, 1050A J410g, 1051, 1051A J410f, 1055 J410e, 1056 J410a, 1510, 1512, 1513, 1514, 1516, 2000, 2000c, 2000cn, 2000Cse, 2000cxi, 2050 J510a, 2050 J510c, 2050 J510d, 2050 J510e, 2050A J510g, 2050A J510h, 2054A J510j, 2510, 2512, 2514, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 3000, 3050 J610a, 3050 J610b, 3050 J610c, 3050 J610d, 3050 J610f, 3050A J611a, 3050A J611b, 3050A J611e, 3050A J611f, 3050A J611g, 3051A J611h, 3052A J611g, 3054A J611c, 3054A J611d, 3054A J611j, 3055A J611n, 3056A J611k, 3057A J611n, 3059A J611n, 3510, 3511, 3512 ¦ HP ENVY 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4507, 4508, 5530, 5532, 5534, 5535, 5536 ¦ HP Officejet 2620, 2622, 4630, 4632, 4634, 4635, 4636
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.