Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fujitsu SAS-Internkabel-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS3.0 Kabel Upgradekit für RX2540 3.5
Fujitsu SAS3.0 Kabel Upgradekit für RX2540 3.5
Artikel-Nr.:
     C1002-6636469
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3120-L101
EAN/GTIN:
     4054681976808
Suchbegriffe:
Primergy
SAS Cable
SAS Kabel
primergy
Fujitsu - SAS-Internkabel-Kit - SAS 12Gbit/s - gerade durchgeführt - für PRIMERGY RX2540 M1, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
SAS-Internkabel-Kit
Schnittstellengeschwindigkeit
SAS 12Gbit/s
SAS-Kabeltyp
Gerade durchgeführt
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
1 x SAS-Kabel - 72 cm ¦ 1 x SAS-Kabel - 50 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M1, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.