Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 500 GB SATA III HDD 7.2K Interne Festplatte 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Fujitsu 500 GB SATA III HDD 7.2K Interne Festplatte 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6638056
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3921-L500
EAN/GTIN:
     4057185518901
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 500 GB - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für Celsius M7010, M770; ESPRIMO D538/E94, D738, D958, P558, P558/E94, P758, P758/E94, P958
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J550, J550/2, M7010, M7010X, M7010Xpower, M770powerx, W550, W550 POWER, W570, W570power, W570power+ ¦ Fujitsu ESPRIMO D538/E85+, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/PX, D738/E85+, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958/E85+, P556 E85+, P556/2/E85+, P556/2/E90+, P557/E85+, P557/E90+, P557/power, P558, P558/E94+, P757/E85+, P757/E90+, P757/E94+, P758/E85+, P758/E94+, P956 E85+, P956 E90+, P956/E94+, P956/LL, P957/E85+, P957/E90+, P957/E94+, P957/power, P958/E85+, P958/E94+, P958/power, PH556
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.