Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen Secure Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6639075
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     P4-13303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Citizen Secure Pack - Polyethylenterephthalat (PET) - Klebstoff - Glossy White - 50 x 30 mm 4650 Etikett(en) Folie / Film - für Citizen CL-S631, CL-S703
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
50 x 30 mm
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polyethylenterephthalat (PET)
Drucktechnologie
Thermal Resin (Thermalharz)
Medienfarbe
Glossy White
Merkmale
Wasserbeständig
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Rollenkerndurchmesser
40 mm
Enthaltene Menge
4650 Etikett(en)
Klebstofftyp
Klebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Citizen CL-S631, CL-S703
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,72*
€ 231,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,77*
€ 227,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,65*
€ 212,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,08*
€ 198,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,95*
€ 184,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.