| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6640411 Herst.-Nr.: 400-AHID EAN/GTIN: 5397063837410 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 8-TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 7.2K 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Dank der SATA-Schnittstelle bietet diese Festplatte zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit. Dell - Festplatte - 8 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 8 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Advanced Format 512e | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, sata hdd 8.000 gb 3.5 zoll, festplatte sata, festplatte sata 3,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |