Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6642914
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L5Q08A
EAN/GTIN:
     0848412016192
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
hp plotterpapier gloss
HP - Glänzend - 185 Mikron - Rolle (101,6 cm x 61 m) - 190 g/m² - 1 Rolle(n) Poster - für Lenovo System x3650 M5 8871
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (101,6 cm x 61 m)
Medientyp
Poster
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
190 g/m²
Medienstärke
185 Mikron
Rollenkerndurchmesser
7.62 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
92
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Medienweiße
120
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lenovo System x3650 M5 8871
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,59*
€ 329,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,86*
€ 293,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.