| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6658146 Herst.-Nr.: MR-L7MQN-BC EAN/GTIN: 0708562041867 |
| |
|
| | |
| Die Medienkassetten von Quantum werden gemäß den Industriestandards für Qualität und Zuverlässigkeit hergestellt und stehen für niedrige Fehlerraten, hohe Leistung und lange Haltbarkeit. Mit den Medien von Quantum können Sie Ihre Daten sicher archivieren. Die breite Produktpalette erfüllt unterschiedlichste Anforderungen in Bezug auf ein optimales, langfristiges Datenmanagement. Quantum - LTO Ultrium 7 - 6 TB / 15 TB - Mit Strichcodeetikett - lila Weitere Informationen: Allgemein | Typ | LTO Ultrium | | Farbe | Lila | | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | | Bandkassette | Ultrium 7 | | Kassettenetikettierung | Mit Strichcodeetikett | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% | | Min. Lagertemperatur | 16 °C | | Max. Lagertemperatur | 25 °C | Media | Kapazität mit Datenkomprimierung | 15 TB | | Bandlänge | 960 m | | Kapazität ohne Komprimierung | 6 TB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |