Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum 20 x LTO Ultrium 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum MR-L7MQN-20 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 15 GB LTO
Quantum MR-L7MQN-20 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 15 GB LTO
Artikel-Nr.:
     C1002-6660177
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L7MQN-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Die Medienkassetten von Quantum werden gemäß den Industriestandards für Qualität und Zuverlässigkeit hergestellt und stehen für niedrige Fehlerraten, hohe Leistung und lange Haltbarkeit. Mit den Medien von Quantum können Sie Ihre Daten sicher archivieren. Die breite Produktpalette erfüllt unterschiedlichste Anforderungen in Bezug auf ein optimales, langfristiges Datenmanagement. Das LTO Ultrium-Bandformat wurde mit Blick auf eine hohe Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit in Standalone- und Automatisierungsumgebungen optimiert.
Quantum - 20 x LTO Ultrium 7 - 6 TB / 15 TB - lila - Library Pack
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Farbe
Lila
Anzahl mitgelieferter Medien
20
Bandkassette
Ultrium 7
Verschiedenes
Verpackung
Library Pack
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
25 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
15 TB
Bandlänge
960 m
Kapazität ohne Komprimierung
6 TB
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.010,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,41*
€ 1.282,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,64*
€ 1.278,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,71*
€ 1.258,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,57*
€ 1.234,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,72*
€ 1.202,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-01
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.