| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6666824 Herst.-Nr.: S26361-F2222-L950 EAN/GTIN: 4054681947051 |
| |
|
| | |
| NVIDIA Quadro Sync ermöglicht bislang unerreichte Flexibilität und Skalierbarkeit mit ultra-hochauflösenden Bildschirmen und Visualisierungsclustern. Quadro Sync synchronisiert kompatible NVIDIA Quadro Grafikprozessoren mit den angeschlossenen Bildschirmen oder Projektoren. Außerdem aktiviert Quadro Sync die NVIDIA Quadro Mosaic Technologie auf den synchronisierten Bildschirmen und Projektoren und ermöglicht so die problemlose Auflösungsskalierung jeder beliebigen Anwendung. Synchronisation von bis zu vier Quadro Kepler Grafikprozessoren und bis zu 16 Bildschirmen oder Projektoren pro System. Die Steigerung der Grafikprozessor und Bildschirmdichte pro System verringert die Gesamtanzahl an Systemen innerhalb eines Visualisierungsclusters und verringert die betriebliche Komplexität. Aktivierung der Mosaic Technologie auf bis zu 16 Bildschirmen oder Projektoren in einem System. Jede beliebige Anwendung kann auf synchronisierte Bildschirme oder Projektoren jedes Systems skaliert werden. Merkmale wie Projektor-Überlappung und integrierte Geometrie und Intensitätsanpassung sorgen für akkurate Anzeige - auf den Pixel genau. Fortschrittliche Konfiguration und Verwaltung von Windows-basierten Visualisierungsclustern mit Windows Management Instrumentation (WMI). WMI-Oberflächen nach Industriestandard erleichtern das Scripting und die Fernverwaltung von Quadro Sync und anderen Grafikprozessor-Merkmalen auf Systemen innerhalb des Visualisierungsclusters. NVIDIA Quadro Sync - Zusätzliche Schnittstellenplatine - PCIe - für Celsius M740, M740 POWER, R940, R940 POWER Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Zusätzliche Schnittstellenplatine | | Besonderheiten | LED-Anzeige, NVIDIA Mosaic, Projector Overlap Support | | Bustyp | PCI Express | | Schnittstellendetails | 2 x Framelock ¦ Genlock-Ausgang | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CCC, UL 60950-1, KCC, IEC60950-1 | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux (64-Bit), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Linux (32-Bit) | | Zusätzliche Anforderungen | 6-poliger PCI Express-Spannungsversorgungsanschluss | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu Celsius M740, M740 POWER, R940, R940 POWER |
|
| | |
| | | |
| |