Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unitech MS 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6674617
Hersteller:
     Unitech
Herst.-Nr.:
     MS250-CUCB00-DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Unitech MS 250 - Barcode-Scanner - Handgerät - 200 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95% (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.33 cm
Tiefe
7.9 cm
Höhe
6.25 cm
Gewicht
83 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
CCD
Scangeschwindigkeit
200 Scans/Sek.
Funktionen
Mit Auslöser
Scanfeldbreite
8 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
635 nm
Max. Gebrauchsdistanz
9 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
30
Print Contrast Signal (PCS)
45%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, ISBN, GS1 DataBar, Code 32, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Chinesische Post, Standard 2 of 5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.