Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TS2270 6160-H7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6680496
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     6160S7E
EAN/GTIN:
     0889488113064
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Das IBM TS2270 Tape Drive ist die perfekte Antwort auf steigende Speicheranforderungen und kürzere Zeitfenster für Datensicherungen. Durch die LTO-Technologie wird das TS2270 Tape Drive zum idealen Werkzeug, um Daten zu sichern, zu speichern, wiederherzustellen und zu archivieren.
Lenovo TS2270 6160-H7S - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - extern - 2U - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.3 cm
Tiefe
33.2 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
4.3 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Gehäusetyp
Extern - 2U
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungskassette
Rackmontagesatz
Optional
Kennzeichnung
ICES-003 Klasse A, FCC Part 15 A, KCC Class A, Directive 2004/108/EC, EMI, VCCI Class A, EN 55022 Class A
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
48 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
6.6 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
38 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Puffergröße
1 GB
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2700 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1080 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 6Gb/s - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig ¦ 1 x - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.882,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.992,78*
€ 5.941,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.976,87*
€ 5.922,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.910,76*
€ 5.843,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.882,61*
€ 5.810,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.