Overland-Tandberg NEOs T24 - Bandbibliothek - 144 TB / 360 TB - Steckplätze: 24 - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) x 1 - Ultrium 7 - max. Anzahl von Laufwerken: 2 - SAS-2 - Rack - einbaufähig - 2U - Barcode-Leser, mit 1 Mailslot
Allgemein | Breite | 44.7 cm |
| Tiefe | 73.99 cm |
| Höhe | 8.74 cm |
| Gewicht | 14.97 kg |
| Gerätetyp | Bandbibliothek - LTO Ultrium |
| Integrierte Peripheriegeräte | Display, Fernverwaltungsadapter |
| Schnittstellentyp | SAS-2 |
| Aufnahmestandard | LTO Ultrium 7 |
| Austauschbare Medien - Kapazität | 24 |
| Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 2U |
| Gesamtspeicherkapazität | 144 TB (unkomprimiert)/ 360 TB (komprimiert) |
| Hauptfunktionen | Barcode-Leser, mit 1 Mailslot |
| Max. Anzahl unterstützter Laufwerke | 2 |
| Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 7 |
Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag |
Verschiedenes | Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
Stromversorgung | Typ | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 168 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Wechselplatte | Typ | 1 x LTO Ultrium |
| Kapazität | 6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert) |
| Aufnahmestandard | Ultrium 6, Ultrium 7 |
| Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps (2.7 TBph) |
| Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (1.08 TBph) |
| Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 6, Ultrium 7 |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s |