Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3 Enterprise Value


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00AJ406 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB SATA
Lenovo 00AJ406 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6685633
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AJ406
EAN/GTIN:
     4058154002575
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Skalierbare, optimierte Performance für verteilte Scale-out-Architekturen zu niedrigen Kosten.
Lenovo Gen3 Enterprise Value - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA - für Flex System x280 X6 Compute Node; System x35XX M5; x3850 X6; x3950 X6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Schnittstelle
SATA
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x280 X6 Compute Node (2.5") ¦ Lenovo Flex System x480 X6 Compute Node (2.5") ¦ Lenovo Flex System x880 X6 Compute Node (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X6 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X6 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,19*
€ 966,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,76*
€ 961,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,57*
€ 946,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,05*
€ 928,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,01*
€ 884,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.