Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Padlock 3.0 A25-3PL256-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6698825
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     A25-3PL256-1000
EAN/GTIN:
     7426700580582
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Apricorn Aegis Padlock 3.0 A25-3PL256-1000 - Festplatte - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FIPS 197
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
8.5 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
176 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
1 TB
Merkmale
Hardware-Verschlüsselung, robust, Variable Time Circuit (VTC)-Technologie, Brute Force Self Destruct, Administratorkennwort, automatische Sperre, Data at Rest Protection, Laufwerk-Reset, Wear Resistant Keypad, 256-Bit-AES
Schnittstelle
USB 3.0
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 197
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - integriert ¦ 1 x USB-Splitterkabel (Netz) - extern
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Schocktoleranz
300 g @ 2 ms (in Betrieb) / 1000 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Positionierungszeit
12 ms (Durchschnittlich)
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.2 oder später, Microsoft Windows Vista
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7 - Pentium RAM 32 MB ¦ Linux - Pentium RAM 32 MB ¦ MacOS X 10.2 oder höher - PowerPC G3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apricorn
A25-3PL256-500
ab € 150,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.