Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba T 305PC-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6700053
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     6B000000747
EAN/GTIN:
     4250911710062
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Toshiba T305PC-R - Cyan - original - Tonerpatrone - für e-STUDIO 305, 305CP, 305CS, 306cs
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Toshiba e-STUDIO 305, 305CP, 305CS, 306cs
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dynabook
6B000000749
ab € 33,30*
Ähnlich
Dynabook
6B000000751
ab € 39,21*
Ähnlich
Dynabook
6B000000753
ab € 40,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.