Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl System Inline Strato


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6705127
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BIM-SV250/R5
EAN/GTIN:
     4005922366315
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die Leinwand MEDIUM Electric Exclusiv Pro ist seit Jahren im Einsatz bewährt. Das formschöne Aluminiumgehäuse verschafft auch optisch eine hohe Anmutung.
AV Stumpfl System Inline Strato - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 300 cm (118") - 4:3 - mattweiß - weiß, RAL 9016
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
15 kg
Farbe
Weiß, RAL 9016
Produkttyp
Leinwand - motorisiert
Produktmaterial
Aluminium
Gain
1.0x
Bilddiagonale
300 cm (118")
Bildhöhe
180 cm
Bildbreite
240 cm
Projektionstuch
Mattweiß
Seitenverhältnis
4:3
Packungsinhalt
Montageklemmen
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.553,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,12*
€ 1.977,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.657,64*
€ 1.972,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,39*
€ 1.917,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.579,41*
€ 1.879,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,07*
€ 1.848,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.