Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6706191
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     52-52561-3-FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel usb 2.0 usb a stecker
usb anschlusskabel
Honeywell - USB-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu USB (M) - 2.9 m - Schwarz - für Vuquest 3310G
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
2.9 m
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell Vuquest 3310G
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.