Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Premier Polyvinylchlorid (PVC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6716841
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800059-510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweiskarte
Kunststoffkarten
PVC Karte
Plastikkarte
Zebra Verbrauchsmaterialien sind laborgetestet und wurden speziell zur Verwendung auf Zebra Druckern entwickelt.
Zebra Premier - Polyvinylchlorid (PVC) - 33 mil - weiß - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) 500 Karte(n) Karten - für Zebra P100, P110, P120, P330, P430, P520, P630, P640; ZXP Series 1, 3, 7, 8
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Medientyp
Karten
Produktmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Drucktechnologie
Farbensublimierung, Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Medienstärke
33 mil
Enthaltene Menge
500 Karte(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra P100i, P110i, P110i QuikCard ID Solution, P110m, P120i, P120i QuikCard ID Solution, P330i, P330m, P430i, P520i, P630i, P640i ¦ Zebra ZXP Series 1, 1 QuikCard ID Solution, 3, 3 QuikCard ID Solution, 7, 8
Weitere Suchbegriffe: Plastikkarten, kunststoffkarten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.277,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.343,21*
€ 1.598,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,66*
€ 1.594,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,15*
€ 1.562,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,06*
€ 1.537,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,51*
€ 1.520,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.