Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer C-DM/DM Series C-DM/DM-1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6717026
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     94-01010015
EAN/GTIN:
     7291063039844
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Die Kramer DVI/DVI-Kabel sind High-Performance Kabel mit vergossenen DVI-D Steckverbindern an beiden Enden. Diese Dual-Link Kabel wurden entworfen zur Übertragung von ausschließlich digitalen Signalen (24+1 polig) und werden verwendet zur direkten digitalen Verbindung zwischen Signalquellen und Anzeigegeräten wie Flachbildmonitoren und Daten-/Video-Projektoren.
Kramer C-DM/DM Series C-DM/DM-1.5 - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 50 cm - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, HDCP-kompatibel
Länge
50 cm
TMDS-Links
Dual Link
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.