Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 SAS Drive Upgrade Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 SAS Speicherlaufwerk Bandkartusche 6000 GB
Hewlett Packard Enterprise StoreEver MSL LTO-7 Ultrium 15000 SAS Speicherlaufwerk Bandkartusche 6000 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-6718946
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N7P37A
EAN/GTIN:
     4514953933354
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
HPE StoreEver LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen sieben Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie, sie können 15 TB pro Kassette speichern und bieten HPE TapeAssure für Verwaltbarkeit, hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit LTFS für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Das Linear Tape File System (LTFS) ist ein offenes Format für die Speicherung von Daten auf Band, wodurch die Bänder ab der fünften LTO-Generation selbsterklärend und dateibasiert sind. Die exklusive HPE-Funktion für die Anpassung der Datenrate (Data Rate Matching) unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/Sek. (nativ) und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter - so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.
HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 SAS Drive Upgrade Kit - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung - für P/N: R1R75A, R1R75AR
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Gehäusetyp
Intern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, FCC CFR47 Part 15, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Puffergröße
1024 MB
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
12 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2.7 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1.08 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 7
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: R1R75A, R1R75AR
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Weitere Suchbegriffe: autoloader hp, autoloader
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.279,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.468,95*
€ 4.128,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.438,86*
€ 4.092,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.345,30*
€ 3.980,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.299,21*
€ 3.926,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.279,86*
€ 3.903,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.