Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 62 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-5627697
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9J71AE#301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 62 - 2er-Pack - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb), pigmentiertes Schwarz - original - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für ENVY 55XX, 56XX, 76XX; Officejet 200, 250, 57XX, 8040
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.7 cm
Transporttiefe
3.8 cm
Transporthöhe
17 cm
Transportgewicht
110 g
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Media
Medienfarbe
Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb), pigmentiertes Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (pigmentiertes Schwarz) - 4 ml - bis zu 200 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb / Cyan / Magenta) - 4.5 ml - bis zu 165 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP ENVY 5542, 5545, 5640, 5643, 5660, 5663, 7640, 7644 ¦ HP Officejet 200, 250 Mobile, 5740, 5742, 5742 Printer, 5744, 8040, 8040 with Neat
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,69*
€ 62,42*
5 Tage
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 52,32*
€ 72,01*
5 Tage
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 64,57*
€ 85,78*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 71,86*
€ 95,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.