Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 973X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6725865
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6T82AE
EAN/GTIN:
     0889296544678
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 973X - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Managed P55250; PageWide Pro 452, 477, 552, 577, MFP 477
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.5 cm
Transporttiefe
2.8 cm
Transporthöhe
6.2 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 24711
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta (pigmentiert)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
PageWide
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP PageWide Managed P55250dw ¦ HP PageWide Pro 452dn, 452dw, 452dwt, 477dn, 477dw, 477dwt, 552dw, 552dwt, 577dw, 577z, MFP 477dn
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.