Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ADS-3000N Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6726553
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS3000NUX1
EAN/GTIN:
     4977766755245
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Der Hochgeschwindigkeits-Desktopscanner ImageCenter ADS-3000N mit Gigabit-Ethernet- und SuperSpeed-USB-3.0-Anschluss bietet leistungsstarke Funktionen für mittlere bis große Arbeitsgruppen, die die Erfassung, Verwaltung, Verarbeitung und Bereitstellung von Dokumenten vereinfachen. Mit dem automatischen Dokumenteneinzug mit einer Kapazität von 50 Seiten erfasst er ein- und doppelseitige Dokumente in einem Durchgang mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Seiten pro Minute und eignet sich damit perfekt für das Scannen mehrseitiger, zweiseitiger Geschäftsdokumente sowie einseitiger Dokumente mit einer Länge von bis zu 196 Zoll, Quittungen, Visitenkarten, Fotos und Plastikkarten. Scannen Sie ganz einfach an eine Vielzahl von Zielen, einschließlich OCR, E-Mail, Druck, Netzwerk, FTP/SFTP, USB-Flash-Speicher und Microsoft SharePoint.
Brother ADS-3000N - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 3000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen
E-Mail, Scannen an USB, Scannen an FTP
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 50000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
4.1 Watt
Energierverbrauch Sleep
2.9 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
30 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ABBYY FineReader, Brother Control Center 4, Brother Control Center 2, Nuance PaperPort 14
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.8.5, Apple MacOS X 10.10.x
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
50 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
3000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
50 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 ¦ 50 Seiten/Min. - Farbe - A4 ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8-Bit (256 Farben)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
50 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
50 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Scanvorgang an tragbares USB-Laufwerk
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
30.6 cm
Tiefe
25.8 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
4.45 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38.2 cm
Transporttiefe
25.4 cm
Transporthöhe
33 cm
Transportgewicht
6.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type A ¦ LAN ¦ USB 3.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,16*
€ 790,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,05*
€ 789,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,44*
€ 785,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,76*
€ 777,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.