Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect GOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline S-VGA MM 50m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Blau, Grau
Tecline S-VGA MM 50m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     C1002-6744217
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     128591
EAN/GTIN:
     3548381285915
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
exertis Connect GOLD - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 50 m - geformt, Daumenschrauben
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Dreifach-Koaxialkabel
Besonderheiten
Geformt, Daumenschrauben, Ferritleiste
Länge
50 m
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.