| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6748261 Herst.-Nr.: 0548C001AA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit den professionellen LUCIA PRO Tinten für detaillierte und zuverlässige Ergebnisse werden deine Bilder lebendig. Dieses pigmentbasierte Tintensystem ermöglicht Drucke mit reichhaltigen und tiefen Farben, die sich durch eine hohe Farbstabilität auszeichnen. Canon PFI-1000 M - 80 ml - Magenta - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF PRO-1000 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta (pigmentiert) | | Kapazität | 80 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Canon LUCIA PRO | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 5885 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF PRO-1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |