Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4485938 Herst.-Nr.: 400-AKXQ EAN/GTIN: 5711783236184 |
| |
|
| | |
| Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Dell Systems mit dieser Festplatte von Dell. Dank einer Serial ATA-Schnittstelle sorgt die Festplatte für optimierte Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s. Dell - Kunden-Kit - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PowerEdge T330 (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 1 TB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Träger | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerEdge T330 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hdd sata 1000gb 7.2k, festplatte sata, festplatte sata 1tb |
| | |
| |